オーム電機[配線パーツ]
ゴムブッシュ
ニップル・締付キャップを分割。
コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途
コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に
保護等級
IP67
色
黒
適合電線径(Φmm)
4~6
本体質量(g)
約1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83278738
GH16-04/06BE
OA-WH16-06/10E
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
83278756
GH16-04/06B
OA-WH16-06/10
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください