曜日別特売

防水キャプコン 耐侯性ロング

防水キャプコン 耐侯性ロング - オーム電機[配線パーツ]

最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。

用途取付穴の厚い場合に保護等級IP67タイプ耐候性取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)8以下使用温度範囲(℃)-25~80内容量1箱(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83278774OA-W1613E-13L11~13約17
7,760
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
83278799OA-W1611E-13L8.5~11.5約18
7,760
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする