オーム電機
防水中継ボックス
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-25~80
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
適合電線径(Φmm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83278817
JB-WSB049070EBJ
ベージュ、ゴムブッシュ:青
耐候性
6~9
約58
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83278835
JB-WSB049070BJ
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
耐油性
6~9
約58
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83278853
JB-WSB034070EBJ
ベージュ、ゴムブッシュ:青
耐候性
6~9
約45
¥
1,816
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83278878
JB-WSB034070BJ
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
耐油性
6~9
約45
¥
1,816
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
83278896
JB-WSB049070
黒、ゴムブッシュ:黒
耐油性
6~9
約58
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
83278914
JB-WSB034070
黒、ゴムブッシュ:黒
耐油性
6~9
約45
¥
1,816
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83278939
JB-WSB028070
黒、ゴムブッシュ:黒
耐油性
5~7
約33
¥
1,694
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83278957
JB-WSB049070E
黒、ゴムブッシュ:青
耐候性
6~9
約58
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83278975
JB-WSB034070E
黒、ゴムブッシュ:青
耐候性
6~9
約45
¥
1,816
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
83278993
JB-WSB028070E
黒、ゴムブッシュ:青
耐候性
5~7
約33
¥
1,694
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83279219
JB-WSB028070EBJ
ベージュ、ゴムブッシュ:青
耐候性
5~7
約33
¥
1,694
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83279228
JB-WSB028070BJ
ベージュ、ゴムブッシュ:黒
耐油性
5~7
約33
¥
1,694
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください