オーム電機
防水中継ボックス 耐油・耐候
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級
IP67
仕様
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)
PBT(GF30%)
耐環境性
耐油性・耐候性
内容量
1個
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83279246
JB-WLQ220HBJ-C-D02
穴開けタイプ2
約695
A:28×1、B:21×5、C:28×1
¥
8,860
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279264
JB-WLQ220HBJ-C-02
穴開けタイプ2/フリー
約665
A:28×1、B:21×5、C:28×1
¥
8,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279289
JB-WLQ220HBJ-C-01
穴開けタイプ1/フリー
約670
B:21×5
¥
7,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279307
JB-WLQ220HBJ-C
穴なし/フリー
約680
-
¥
6,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
83279325
JB-WLQ220HBJ-01
穴開けタイプ1/フリー
約740
B:21×5
¥
6,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279343
JB-WLQ220BJ-C-D02
穴開けタイプ2
約555
A:28×1、B:21×5、C:28×1
¥
7,940
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279368
JB-WLQ135HBJ-C-D
穴なし
約480
-
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
83279386
JB-WLQ135HBJ-C
穴なし/フリー
約460
-
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83279404
JB-WLQ135BJ-C
穴なし/フリー
約370
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83279429
JB-WLQ135BJ-01
穴開けタイプ1/フリー
約380
A:21×1、B:21×2、C:21×1
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83279447
JB-WLQ100BJ-C-D
穴なし
約290
-
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
83279465
JB-WLQ100BJ-C-02
穴開けタイプ2
約270
A:21×1、C:21×1
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください