オーム電機
ブラインドキャップ
ジョイボックスの不要な穴を塞ぐ場合に。
材質
本体:ナイロン66、Oリング:NBR
適合品番
JB-WG/JB-WP/JB-WR/JB-WB※CTG22からCTG16への変換アダプターとあわせてご使用ください
仕様
CTG16めねじ仕様(ベージュ)
材質(本体)
ナイロン66
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83279508
JB-BC16EBJ
耐候性
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83279544
JB-BC16BJ
耐油性
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください