オーム電機[配線パーツ]
オームバンド
結束物への負荷を最小限にする軟性素材。
結束後にカットした部分も使用可能。
用途
光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束
寸法(Φmm)
3~100
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-20~70
本体質量(kg)
約2
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83279788
OV-4BK100
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください