オーム電機
フィルタ式ミストキャッチ本体
捕集効率99.8%以上。
低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式
【捕集】フィルタ式
捕集効率(%)
99.8%以上(重量法)
定格電圧(V)
三相200(50/60Hz)
使用温湿度範囲
0~40℃/85%RH以下(結露無き事)
吸引温度(℃)
最高+50
適合規格
EN ISO/12100 EN60204-1
ドレン排出口
Φ19パイプ
仕様
省エネ・高捕集・風量インジケータ付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
モーター定格出力(kW)
定格消費電流(A)
騒音値(dB)
吸入口径(Φmm)
本体質量(kg)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83280043
OMC-F120A
18/20
1.12(2P)
4.7/4.5以下
約66(機側1m)
150
約50.0
本体:1台、ドレンホース:約2m、ドレンホースバンド:1個、取扱説明書:1部
¥
317,100
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280068
OMC-F110A
8/10
0.4(2P)
2.0/2.0以下
約63(機側1m)
125
約30.0
本体:1台、Φ、125ダクトフランジ:1個、ダクトホース用バンド:2個、ドレンホース:2m、ドレンホースバンド:1個、防振ゴム:4個、取扱説明書:1部
¥
232,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280086
OMC-F105A
4.2/5
0.3(2P)
1.6/1.6以下
約57(機側1m)
100
約25.0
本体:1台、Φ、100ダクトフランジ:1個、ダクトホース用バンド:2個、ドレンホース:2m、ドレンホースバンド:1個、防振ゴム:4個、取扱説明書:1部
¥
168,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください