オーム電機
静電式ミストキャッチ本体
ミストをイオン化。
業界No.1の高捕集率。
油煙・水溶性ミストにも対応。
方式
【捕集】静電式
捕集効率(%)
99以上(重量法)
定格電圧(V)
三相200(50/60Hz)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)
吸引温度(℃)
最高+40
オゾン濃度
0.04ppm未満
表示部
電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)
塗装色
粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)
ドレン排出口
Φ18パイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
モーター定格出力(kW)
定格消費電流(A)
定格消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
外部出力
吸入口径(Φmm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83280348
OMC-E315
12/14
0.4(2P)
1.7/1.9以下
370/540以下
約79
警報出力2c、AC250V 2A、DC30V 2A
148
約52.0
¥
738,200
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280366
OMC-E310
7/8
0.2(2P)
1.3/1.4以下
240/320以下
約74
警報出力2c、AC250V 2A、DC30V 2A
148
約51.0
¥
646,800
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280384
OMC-E21
8/10
0.2(2P)
1.7/2.0以下
-
約75
警告出力1c、AC250V 2A、DC30V 2A
123
約44.0
¥
482,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください