自動巻取りフィルター

自動巻取りフィルター - オーム電機
長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
本体質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83280409OKF-AOC520-AW520約1.8520635580375
103,400
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280427OKF-AOC430-AW430約1.6430545490285
98,400
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280445OKF-AOC320-AW320約1.4320435380175
94,600
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする