オーム電機
マグネットステー
適合品番
OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW
固定方法
マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定
色(本体)
黒
本体質量(kg)
約0.3(2個/SET)
付属品
蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83280524
OKF-MS01
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください