自動巻取りフィルター本体

自動巻取りフィルター本体 - オーム電機

自動でフィルターをくるくる巻取り。
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。

長さ(m)2.4セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊捕集効率(%)35初期圧損(Pa)9.8電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V電池寿命約2年接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源)固定方法マグネット又はネジ固定難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83280585OKF-A350-BT350約0.85
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83280603OKF-A160-BT160約0.6
41,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする