オーム電機
EVAPROドレン水処理装置
使用場所
屋内
使用温湿度範囲
10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付け方法
処理方法
処理能力(mL/h)
定格電圧(V)
消費電力(W)
保護機能
出力
騒音レベル(dB(A))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83280838
OCJ-M060-AW
1台
側面・埋込・据置取付
超音波霧化式
650
単相AC100~240
5(処理動作時82)
オーバーフロー検出
オーバーフロー時 接点出力1点 無電圧a接点 AC250V 3A 抵抗負荷(異常時)
約52
350×200×200
約6.5
-
¥
119,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280856
OCJ-M030-AW
1台
側面・埋込・据置取付
超音波霧化式
320
単相AC100~240
5(処理動作時44)
オーバーフロー検出
オーバーフロー時 接点出力1点 無電圧a接点 AC250V 3A 抵抗負荷(異常時)
約52
300×150×190
約4.8
-
¥
84,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83280874
OCJ-F004-D24
1個
側面取付
吸水フィルタ気化式
40
DC24
3
なし
なし(異常時)
約49
135×80×220
-
約900
¥
23,200
取扱い終了
返品不可
83280899
OCJ-F002-D24
1個
側面取付
吸水フィルタ気化式
20
DC24
1.5
なし
なし(異常時)
約46
135×80×135
-
約600
¥
16,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください