ドレン水蒸発器

ドレン水蒸発器 - オーム電機

毎時1000mlまでのドレン水を処理。
排出されるドレン水が多い場合に。

使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83280917OCJ-1201
188,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする