曜日別特売

盤用クーラー

盤用クーラー - オーム電機
使用場所屋内冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)保護等級内部循環IP54相当内容量1台
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
冷却能力(W)
定格電圧(V)
定格消費電流(A)
最大消費電流(A)
始動電流(A)
定格消費電力(W)
最大消費電力(W)
電動機出力(W)
騒音レベル(dB(A))
機能
耐振動性能
適合規格
冷媒
地球温暖化係数(GWP)
塗装色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
タイプ
規格
消費電流(A)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83281669OCA-H800BCS-A200側面取付型650/800単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.4/2.56.8/6.2400/400470/490275(圧縮機)約63省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(220g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当300×230×730約22.0----
420,000
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83281687OCA-H500BCS-A200側面取付型380/500単相AC200(50/60Hz)1.4/1.31.6/1.63.9/3.8250/260290/310100(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(180g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当350×215×450約15.0----
350,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83281705OCA-H300BCS-A200側面取付型280/500単相AC200(50/60Hz)1.4/1.21.5/1.53.7/3.6230/240280/280100(圧縮機)約61省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(140g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当200×200×590約14.0----
334,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83280935OCA-S600BC-A200-UL側面取付型500/610単相AC200(50/60Hz)2.1/2.02.4/2.75.9/5.7380/400460/530250(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(170g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×200×550約18.0----
348,000
取扱い終了
返品不可
83280953OCA-S300BC-A200-UL側面取付型250/300単相AC200(50/60Hz)1.5/1.41.6/1.63.8/3.7260/270295/315100(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(100g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×150×500約16.0----
328,000
取扱い終了
返品不可
83280978OCA-S2900BC-A200-UL側面取付型2600/2900三相AC200(50/60Hz)4.8/4.85.7/6.219.8/19.01335/14901820/1970900(圧縮機)約69省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(980g)1770ベージュ(5Y7/1相当)450×220×1350約59.0----
574,000
取扱い終了
返品不可
83280996OCA-S2200BC-A200-UL側面取付型2000/2200三相AC200(50/60Hz)3.5/3.84.0/4.412.6/14.2995/11551155/1375650(圧縮機)約66省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(730g)1770ベージュ(5Y7/1相当)450×220×1150約52.0----
508,000
取扱い終了
返品不可
83281014OCA-S1600BC-A200-UL側面取付型1450/1600単相AC200(50/60Hz)4.3/4.54.9/5.614.4/13.8795/895925/1110470(圧縮機)約68省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(450g)1770ベージュ(5Y7/1相当)390×220×900約36.5----
440,000
取扱い終了
返品不可
83281039OCA-S1000BC-A200-UL側面取付型800/1000単相AC200(50/60Hz)3.4/3.74.5/4.712.5/11.9635/735800/905400(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(400g)1770ベージュ(5Y7/1相当)350×200×900約33.0----
374,000
取扱い終了
返品不可
83281057OCA-S300BCS-A220-CN側面取付型280単相AC220(50/60Hz)11.23210260200(圧縮機)約58省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R134a(220g)1430ベージュ(5Y7/1相当)200×200×630約16.0----
384,000
取扱い終了
返品不可
83281075OCA-S600BC-A200-R-UL側面取付型440/550単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.4/2.75.9/5.7380/405455/525250(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(170g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×200×550約18.0ボトムフロー---
382,000
取扱い終了
返品不可
83281093OCA-S300BC-A200-R-UL側面取付型240/290単相AC200(50/60Hz)1.5/1.31.6/1.63.8/3.7255/260290/305100(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(100g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×150×500約16.0ボトムフロー---
362,000
取扱い終了
返品不可
83281118OCA-S2900BC-A200-RUL側面取付型2370/2640三相AC200(50/60Hz)4.8/4.85.8/6.320.0/19.01320/14601815/1965900(圧縮機)約69省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(980g)1770ベージュ(5Y7/1相当)450×220×1350約59.0ボトムフロー---
632,000
取扱い終了
返品不可
83281136OCA-S2200BC-A200-RUL側面取付型1880/2070三相AC200(50/60Hz)3.5/3.74.0/4.412.6/14.2980/11251180/1380650(圧縮機)約67省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(730g)1770ベージュ(5Y7/1相当)450×220×1150約52.0ボトムフロー---
558,000
取扱い終了
返品不可
83281346OCA-S1600BC-A200-RUL側面取付型1290/1440単相AC200(50/60Hz)4.2/4.34.9/5.514.4/13.8770/860930/1090470(圧縮機)約67省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(450g)1770ベージュ(5Y7/1相当)390×220×950約36.5ボトムフロー---
484,000
取扱い終了
返品不可
83281364OCA-S1000BC-A200-RUL側面取付型720/920単相AC200(50/60Hz)3.5/3.64.2/4.412.5/11.9635/715775/850400(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(400g)1770ベージュ(5Y7/1相当)350×200×900約33.0ボトムフロー---
412,000
取扱い終了
返品不可
83281389OCA-S600BC-A220-CN側面取付型500単相AC220(50/60Hz)2.32.79430525300(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R134a(290g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×200×550約18.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
348,000
取扱い終了
返品不可
83281407OCA-S300BC-A220-CN側面取付型250単相AC220(50/60Hz)1.11.33230265200(圧縮機)約63省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R134a(190g)1430ベージュ(5Y7/1相当)300×150×500約15.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
328,000
取扱い終了
返品不可
83281425OCA-S1600BC-A220-CN側面取付型1450単相AC220(50/60Hz)44.817.28601025568(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R407C (560g)1770ベージュ(5Y7/1相当)390×220×950約39.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
440,000
取扱い終了
返品不可
83281443OCA-S1000BC-A220-CN側面取付型800単相AC220(50/60Hz)3.5413.8665790450(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R407C (600g)1770ベージュ(5Y7/1相当)350×200×900約32.0-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
374,000
取扱い終了
返品不可
83281468OCA-S700AC-A200-UL天井取付型600/700単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.4/2.66.0/5.9380/410440/505250(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(140g)1430ベージュ(5Y7/1相当)550×270×332約23.5----
374,000
取扱い終了
返品不可
83281486OCA-S300AC-A200-UL天井取付型300/350単相AC200(50/60Hz)1.4/1.21.5/1.53.6/3.4235/230275/290100(圧縮機)約61省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R134a(120g)1430ベージュ(5Y7/1相当)450×250×255約17.0----
340,000
取扱い終了
返品不可
83281504OCA-S3000AC-A200-UL天井取付型2700/3000三相AC200(50/60Hz)5.0/5.66.2/6.717.8/19.21405/17351825/2110900(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(780g)1770ベージュ(5Y7/1相当)760×400×447約57.0----
608,000
取扱い終了
返品不可
83281529OCA-S2300AC-A200-UL天井取付型2100/2300三相AC200(50/60Hz)3.6/3.94.3/4.814.7/14.51025/12201280/1530650(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(580g)1770ベージュ(5Y7/1相当)650×400×447約48.0----
528,000
取扱い終了
返品不可
83281547OCA-S1700AC-A200-UL天井取付型1550/1700単相AC200(50/60Hz)4.3/4.45.3/5.614.9/13.8795/8751000/1115470(圧縮機)約66省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(420g)1770ベージュ(5Y7/1相当)590×350×447約40.0----
462,000
取扱い終了
返品不可
83281565OCA-S1100AC-A200-UL天井取付型950/1100単相AC200(50/60Hz)3.6/3.74.3/4.512.6/11.9660/720805/900400(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回UL60335-2-40R407C(300g)1770ベージュ(5Y7/1相当)600×350×350約31.5----
394,000
取扱い終了
返品不可
83281583OCA-S700AC-A220-CN天井取付型600単相AC220(50/60Hz)2.32.69430490300(圧縮機)約60省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R134a(250g)-ベージュ(5Y7/1相当)550×270×332約24.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
374,000
取扱い終了
返品不可
83281608OCA-S300AC-A220-CN天井取付型300単相AC220(50/60Hz)0.91.13200230200(圧縮機)約60省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R134a(190g)-ベージュ(5Y7/1相当)450×250×255約18.0-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
340,000
取扱い終了
返品不可
83281626OCA-S1700AC-A220-CN天井取付型1550単相AC220(50/60Hz)3.94.816.58301025568(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R407C(420g)-ベージュ(5Y7/1相当)約590×350×447約39.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
462,000
取扱い終了
返品不可
83281644OCA-S1100AC-A220-CN天井取付型1050単相AC220(50/60Hz)3.4413.8655785450(圧縮機)約62省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回-R407C(460g)-ベージュ(5Y7/1相当)約600×350×350約33.5-CCC認証(GB4706.1、GB4706.32、GB4343.1、GB17625.1)--
394,000
取扱い終了
返品不可
83281723OCA-H600BC-A200-R側面取付型440/550単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.5/2.66.8/6.1400/410480/520275(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(200g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当300×200×550約18.0ボトムフロー---
382,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281748OCA-H300BC-A200-R側面取付型240/290単相AC200(50/60Hz)1.4/1.31.5/1.53.7/3.6280/280280/280100(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(130g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当約300×150×500約16.0ボトムフロー---
348,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281766OCA-H2900BC-A200-R側面取付型2370/2640三相AC200(50/60Hz)4.8/5.15.6/6.318.5/19.51350/15501650/19801300(圧縮機)約70省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(1700g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当450×220×1350約60.0ボトムフロー---
754,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281784OCA-H2200BC-A200-R側面取付型1880/2070三相AC200(50/60Hz)3.3/3.53.8/4.114.3/15.6910/10601100/1290850(圧縮機)約69省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(940g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当450×220×1150約51.0ボトムフロー---
662,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281809OCA-H1600BC-A200-R側面取付型1290/1440単相AC200(50/60Hz)3.9/4.14.6/5.015.6/14.5730/800860/960525(圧縮機)約67省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(700g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当390×220×950約37.0ボトムフロー---
574,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281827OCA-H1000BC-A200-R側面取付型720/920単相AC200(50/60Hz)3.3/3.13.7/3.713.4/11.6570/610670/720375(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(500g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当350×200×950約31.0ボトムフロー---
440,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281845OCA-H700BCD-A200側面取付型(盤外取付専用)600/700単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.4/2.56.6/6.1400/410470/500275(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(210g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当350×200×600約22.0ノンドレン-2.1/2.1(ドレン水蒸発時)400/410(ドレン水蒸発時)
520,000
取扱い終了
返品不可
83281863OCA-H350BCD-A200側面取付型(盤外取付専用)300/350単相AC200(50/60Hz)1.3/1.21.5/1.43.6/3.6220/230260/270100(圧縮機)約62省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(150g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当300×200×500約17.0ノンドレン-1.3/1.2(ドレン水蒸発時)220/230(ドレン水蒸発時)
500,000
取扱い終了
返品不可
83281888OCA-H2300BCD-A200側面取付型(盤外取付専用)2100/2300三相AC200(50/60Hz)3.4/3.53.9/4.314.6/14.8970/10801160/1330850(圧縮機)約69省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf (1000g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当450×250×1150約52.0ノンドレン-3.4/3.5(ドレン水蒸発時)970/1060(ドレン水蒸発時)
768,000
取扱い終了
返品不可
83281906OCA-H1300BCD-A200側面取付型(盤外取付専用)1100/1250単相AC200(50/60Hz)3.1/2.93.5/3.512.0/11.6540/580630/690375(圧縮機)約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf (430g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当390×252×900約33.0ノンドレン-3.1/2.9(ドレン水蒸発時)540/580(ドレン水蒸発時)
594,000
取扱い終了
返品不可
83281924OCA-H600BC-A200側面取付型500/610単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.5/2.66.8/6.1400/410480/520275約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(200g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当300×200×550約18.0----
350,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281949OCA-H300BC-A200側面取付型250/300単相AC200(50/60Hz)1.4/1.31.6/1.53.7/3.6250/260280/290100約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(130g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当300×150×500約16.0----
314,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281967OCA-H2900BC-A200側面取付型2600/2900三相AC200(50/60Hz)4.7/5.05.6/6.318.5/19.51340/15301650/19901300約70省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(1700g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当450×220×1350約60.0----
696,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281976OCA-H2200BC-A200側面取付型2000/2200三相AC200(50/60Hz)3.3/3.43.8/4.114.3/15.6910/10501100/1280850約69省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(940g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当450×220×1150約51.0----
608,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281985OCA-H1600BC-A200側面取付型1450/1600単相AC200(50/60Hz)3.9/4.14.6/5.015.6/14.5730/810880/990525約68省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(700g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当390×220×950約37.0----
520,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83281994OCA-H1000BC-A200側面取付型800/1000単相AC200(50/60Hz)3.3/3.13.7/3.713.4/11.6570/610670/720375約65省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(500g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当350×200×900約31.0----
420,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83282003OCA-H700AC-A200天井取付型600/700単相AC200(50/60Hz)2.1/2.12.5/2.66.7/6.0400/410490/510275(圧縮機)約64省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(190g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当551×273×330約23.5----
394,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83282019OCA-H300AC-A200天井取付型300/350単相AC200(50/60Hz)1.4/1.21.5/1.43.8/3.6230/230260/280100(圧縮機)約61省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(140g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当454×253×230約16.0----
340,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83282028OCA-H3000AC-A200天井取付型2700/3000三相AC200(50/60Hz)5.0/5.55.9/7.018.9/20.41430/17101780/22201300(圧縮機)約67省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(1580g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当765×403×444約57.0----
748,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
83282037OCA-H2300AC-A200天井取付型2100/2300三相AC200(50/60Hz)3.4/3.63.9/4.214.8/15.5940/11001130/1320850(圧縮機)約66省エネモード・表示機能、盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能、ドレン水オーバーフロー検出、エバポレータ凍結検出振動数10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233R1234yf(580g)<1粉体塗装 N8相当、N4相当655×403×444約47.0----
648,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする