オーム電機
ボックスファン
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所
屋内
冷却方式
空冷
タイプ
コンパクト
取付け方法
盤内側面取付型
定格能力(W/K)
9/11
定格消費電力(W)
44/42
使用温湿度範囲
-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))
約58
適合規格
UL1995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×126×395
本体質量(kg)
約4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83283078
OC-153H-A200
単相AC200~230
0.25/0.23
¥
33,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83283096
OC-153H-A100
単相AC100~120
0.50/0.45
¥
33,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください