温度コントロールシステム

温度コントロールシステム - オーム電機

BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。

使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大消費電力(VA)
端子台
騒音レベル(dB(A))
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83283656OCE-TCR24600WL950出力8P(ペルチェ出力2P×3/ファンモータ出力2P)信号入力3P(温度センサ入力)電源入力3P(AC入力/FG)MAX約55220×316×105約4.6OCE-F120F-D24/OCE-F160LA-D24/OCE-F160LT-D24/OCE-L160LA-D24/OCE-L160LT-D24
343,600
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283674OCE-TCR24300WL400出力8P(ペルチェ出力2P×3/ファンモータ出力2P)信号入力3P(温度センサ入力)電源入力3P(AC入力/FG)約55220×316×105約4.3OCE-F80P-D24/OCE-F80F-D24/OCE-F80LA-D24/OCE-F80LT-D24/OCE-L80P-D24/OCE-L80F-D24/OCE-L80LA-D24/OCE-L80LT-D24
273,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283699OCE-TCR24150WL250出力/信号入力7P(ペルチェ出力2P/ファンモータ出力2P/温度センサ入力3P)電源出力3P(AC入力/FG)約37150×216×105約2.5OCE-F40P-D24/OCE-F40F-D24/OCE-L40P-D24/OCE-L40F-D24
182,800
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
83283717OCE-TCR12075WL150出力/信号入力7P(ペルチェ出力2P/ファンモータ出力2P/温度センサ入力3P)電源出力3P(AC入力/FG)約37150×216×105約2.5OCE-F15P-D12/OCE-F15F-D12/OCE-L15P-D12/OCE-L15F-D12
159,600
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする