曜日別特売

簡易型冷却器(電源別置)

簡易型冷却器(電源別置) - オーム電機

電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。
ローコストタイプ。

使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83283839OCE-TC91-8Y1-1C接点出力:240VAC・2.0A/抵抗負荷、240VAC・1.2A/誘導負荷
44,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
83283857OCE-TC91-8P3-1C電圧出力:11V±1VDC(負荷抵抗1.5kΩ時)、負荷電流30mA以下
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする