オーム電機
空冷式プレート冷却型冷却器
プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
使用場所
屋内
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用湿度範囲(%RH)
80以下(結露無き事)
内容量
1個
注意
・ファンの電圧を変動させて制御しないでください。故障のおそれがあります。・引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。・振動・衝撃のある場所では使用できません。・本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。・屋外での使用は出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却方式
冷却能力(W)
加熱能力(W)
定格電圧(V)
定格消費電流(A)
始動電流(A)
使用温湿度範囲
液温(℃)
最低流量(L/min)
許容温度(℃)
使用流体
材質(接液部)
耐圧力(MPa)
接続口外径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83283875
OCE-L80P-D24
ペルチェ・水冷式プレート冷却型
140
380
DC24±5%
10.4以下
11
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
0~50
2
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット)
精製水、水道水等
アルミ(一部SUS304)
0.5(配管内)
10.5
152×55.5×220
約2.4
-
¥
153,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283893
OCE-L40P-D24
ペルチェ・水冷式プレート冷却型
75
190
DC24±5%
5.2以下
5.5
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
0~50
2
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット)
精製水、水道水等
アルミ(一部SUS304)
0.5(配管内)
10.5
112.5×55.5×135
約1.2
-
¥
106,800
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283918
OCE-L15P-D12
ペルチェ・水冷式プレート冷却型
25
70
DC12±5%
3.6以下
4.2
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
0~50
2
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱ジャケット)
精製水、水道水等
アルミ(一部SUS304)
0.5(配管内)
8
72.5×55×90
約0.6
-
¥
68,200
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
46日以内出荷
返品不可
83283936
OCE-F80P-D24
ペルチェ・空冷式プレート冷却型
110
320
DC24±5%
9以下
11.3
0~60℃/80%RH以下(結露無き事)
-
-
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱フィンベース)
-
-
-
-
220×113×150
約2.1
約45
¥
124,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283954
OCE-F40P-D24
ペルチェ・空冷式プレート冷却型
55
160
DC24±5%
4.5以下
5.7
0~60℃/80%RH以下(結露無き事)
-
-
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱フィンベース)
-
-
-
-
110×99×135
約1
約40
¥
76,600
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83283979
OCE-F15P-D12
ペルチェ・空冷式プレート冷却型
20
60
DC12±5%
3.5以下
4.5
0~60℃/80%RH以下(結露無き事)
-
-
最高80(冷却プレート)/最高80(放熱フィンベース)
-
-
-
-
70×79×90
約0.4
約40
¥
42,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください