オーム電機
水冷式流体冷却型電子冷却器
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・水冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
定格電圧(V)
DC24±5%
使用温湿度範囲
0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用流体
精製水・水道水等
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(W)
加熱能力(W)
定格消費電流(A)
始動電流(A)
最低流量(L/min)
材質(接液部)
接続口外径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83283997
OCE-L80LT-D24
125
240
10.3以下
11
2(放熱側)
チタン
10(冷却側)/10.5(放熱側)
180×182×79
約3.2
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284015
OCE-L80LA-D24
140
240
10.3以下
11
2(放熱側)
アルミ(一部SUS304)
10.5(冷却側)/10.5(放熱側)
180×182×79
約3.2
¥
229,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
83284033
OCE-L160LT-D24
240
480
20.5以下
21.5
3(放熱側)
チタン
10(冷却側)/10.5(放熱側)
320×182×79
約5.2
¥
529,200
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284058
OCE-L160LA-D24
300
480
20.5以下
21.5
3(放熱側)
アルミ(一部SUS304)
10.5(冷却側)/10.5(放熱側)
320×182×79
約5.2
¥
411,600
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください