オーム電機
空冷式流体冷却型電子冷却器
接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所
屋内
冷却方式
ペルチェ・空冷式流体冷却型
タイプ
放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却
定格電圧(V)
ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(結露無き事)
液温(℃)
50以下(氷結無き事)
許容温度(℃)
最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)
耐振動性能
振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
耐圧力(MPa)
0.5(配管内)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却能力(W)
加熱能力(W)
定格消費電流(A)
始動電流(A)
騒音レベル(dB(A))
使用流体
材質(接液部)
接続口外径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83284137
OCE-F80LT-D24
90
300
9.0以下
11.3
約45
海水・薬液等
チタン
10(配管)
180×182×135
約2.4
¥
276,200
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284155
OCE-F80LA-D24
95
300
9.0以下
11.3
約45
精製水・水道水等
アルミ(一部SUS304)
10.5(配管)
180×182×135
約2.4
¥
186,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284173
OCE-F240LT-D24
280
930
27.0以下
32.5
約46
海水・薬液等
チタン
10(配管)
190×180×268
約7.2
¥
529,200
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284198
OCE-F240LA-D24
320
930
27.0以下
32.5
約46
精製水・水道水等
アルミ(一部SUS304)
10.5(配管)
190×180×268
約7.2
¥
428,400
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284426
OCE-F160LT-D24
190
620
18.0以下
22
約49
海水・薬液等
チタン
10(配管)
320×182×135
約5.2
¥
423,600
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83284444
OCE-F160LA-D24
220
620
18.0以下
22
約49
精製水・水道水等
アルミ(一部SUS304)
10.5(配管)
320×182×135
約5.2
¥
361,200
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください