曜日別特売

組立キット

組立キット - オーム電機

電子冷却器の学習用組立キット。
ドライバーで簡単に組立可能。

使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83284548OCE-KT3
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする