恒温水循環装置

恒温水循環装置 - オーム電機

ペルチェを利用した恒温水循環装置。
水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。

使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ<AC250V>(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83284767BCU-01P220-AW
763,400
589,800
648,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする