オーム電機
2次,3次側高性能フィルタ
捕集効率(%)
99以上(0.3μm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×250
厚さ(mm)
50
材質
ポリプロピレン(枠:ABS)
適合品番
ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83285643
CHF-2525-50
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください