曜日別特売

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(木目調)

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管  DXタイプ(木目調) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌取手材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2蛍光灯照明用青色:15W×1機能内部冷却ファン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82743868D8-07ゼブラダーク殺菌中表示プレート
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743877D8-08オリエンタルチェリー殺菌中表示プレート
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743886D8-09メイプル-
151,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82743895D8-010ウォールナット殺菌中表示プレート
153,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする