強力ランタン(でかランタン)

強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)強力ランタン(でかランタン) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン)
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm
明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能
ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ
タッチセンサーで簡単操作

連続点灯時間(時間)
【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500
【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350
【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
電球の種類LED光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)使用電池単1乾電池×3本保護等級防滴:IPX2質量(g)約780(電池含む)照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]付属品乾電池エボルタNEO単1形3本光源ワイドパワー白色LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82881759BF-BL40K-W
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82881759
2023-10-06
用途: 電源の無い作業小屋の全体照明として使用。
農・林・水産業

明るさは十分で、スイッチはタッチ式となっていて使い勝手も良いです。
取っ手があり、簡単に持ち運べるのも良いです。
欲を言えば、高所に吊り下げられるような施しが本体にあれば、活用幅が更に広がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする