ブロンクス四段ラック
ABX-200。ブルックリンスタイルの「ブロンクスシリーズ」4段ラック。特徴である「ブラックアイアン×ヴィンテージ風棚板」の組み合わせが、お洒落で雰囲気のあるブルックリンスタイルを演出します。シンプルなお部屋でもアンティークな雰囲気の雑貨や小物をアレンジして、他とは違う自分だけのブルックリンスタイルの雰囲気のお部屋にしてみてはいかがでしょう。アジャスターが付いているため、ガタ付きを抑えられます。天板・棚板の表面はPVC素材を使用しております。立体的でリアルな木目を再現し、水濡れやキズも柔らかい布などで軽く拭き取るだけでお手入れしやすくなっております。こちらの商品はお客様組立品となっております。六角レンチが付属し、お届け後すぐに組立可能です。組み立ての際は全てのボルトを仮止めしてから、各ボルトをしっかり閉めて下さい。主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板。お客様組立品。モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)500×300×1080
段数4段
色ブラウン
質量(kg)(約)11.7
耐荷重(kg)棚板20まで/枚
材質スチール&合成樹脂化粧繊維版
タイプ組立式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段・中段/(約)458×258×272、下段/(約)458×258×332
板厚(mm)(約)1.5
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |