Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆

Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 - Ohuhu(サウザンドショアス)Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 - Ohuhu(サウザンドショアス)Ohuhuイラストマーカー パステルカラー48色セット 筆 - Ohuhu(サウザンドショアス)
(1件のレビュー)

全体的に薄く淡い色が多いので、初心者でも書きやすい筆ペンと細字のツインタイプマーカーペンです。
やわらかい筆のようなタッチのペン先。筆圧の強弱をコントロールすることで絵が綺麗に描けます。
48色セット1つ用意すれば、イラスト・デザイン・スケッチ・建築・漫画・クラフトなどのさまざまな分野で活躍できます。

インク色セット(10色以上)タイプツイン線の太さ細字色数48色成分アルコール系容量(g)3.5(インク)質量(g/本)16入数48本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883204Y30-80401-73
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82883204
2023-09-17
用途: イラストの作成
医療・福祉・介護関連業

子供の希望で購入しました。有名商品とどちらにしようか迷いましたが、値段や色の数の問題で相談した上で購入しました。有名商品をもっていないため比較はできないですが、家族にはとても書きやすいと好評でした。カラーの種類も少なすぎず、多すぎず、初めて買って使用するには総合的にベストなのではないかなと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする