曜日別特売

直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ

直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)直流2線式角形近接スイッチ RL2R/Sシリーズ - azbil(旧:山武)

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)

保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC12/24V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護使用周囲湿度35~95RH%以下使用電圧範囲(V)DC10~30漏れ電流(mA)1以下耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
使用温度範囲(℃)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07777437FL2R-12J6HD-CN031個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~700.3
9,0607,598
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
07777446FL2R-12J6HD-CN03A1個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~700.3
9,9707,998
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777455FL2R-12J6HD-L21個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~702
8,4606,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777464FL2R-20J6HD-CN031個40×40×53約160標準周波タイプ-25~700.3
15,30013,980
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
07777473FL2R-20J6HD-L31個40×40×53約160標準周波タイプ-25~703
14,10011,980
11,980
13,178(税込)
81日以内出荷
返品不可
07777482FL2R-20J6HD-L51個40×40×53約160標準周波タイプ-25~705
14,90013,980
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
07777498FL2R-20J6SD-CN031個40×40×53約160標準周波タイプ-25~700.3
15,30013,980
13,980
15,378(税込)
81日以内出荷
返品不可
07777507FL2R-20K6H-L21個40×40×53約160標準周波タイプ-25~702
12,70010,980
10,980
12,078(税込)
81日以内出荷
返品不可
07777516FL2R-20K6H-L51個40×40×53約160標準周波タイプ-25~705
13,80011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777525FL2R-4J6HD-CN031個15×15×32約40標準周波タイプ-25~700.3
8,4406,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り1点です
07777534FL2R-4J6HD-L21個15×15×32約40標準周波タイプ-25~702
6,9305,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
07777543FL2R-4J6HD-L31個15×15×32約40標準周波タイプ-25~703
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
07777552FL2R-4J6HD-L51個15×15×32約40標準周波タイプ-25~705
8,0606,598
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777568FL2R-4J6SD-CN031個15×15×32約40標準周波タイプ-25~700.3
7,6806,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777577FL2R-4J6SD-L31個15×15×32約40標準周波タイプ-25~703
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777586FL2R-4J6SD-L51個15×15×32約40標準周波タイプ-25~705
8,0606,598
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777595FL2R-4J6SD-R51個15×15×32約40標準周波、耐震コードタイプ-25~705
8,8506,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777604FL2R-4K6H-L21個15×15×32約40標準周波タイプ-25~702
5,7504,998
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777613FL2R-4K6H-L51個15×15×32約40標準周波タイプ-25~705
6,8805,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777622FL2R-4K6S-CN031個15×15×32約40標準周波タイプ-25~700.3
7,2505,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777638FL2R-4K6S-L51個15×15×32約40標準周波タイプ-25~705
6,8805,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777647FL2R-7J6HD-CN031個20×20×38約50標準周波タイプ-25~700.3
9,5307,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777656FL2R-7J6HD-L31個20×20×38約50標準周波タイプ-25~703
8,3906,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777665FL2R-7J6HD-L51個20×20×38約50標準周波タイプ-25~705
9,1607,998
7,998
8,798(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777674FL2R-7J6SD-CN031個20×20×38約50標準周波タイプ-25~700.3
8,6607,398
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07777683FL2R-7J6SD-L21個20×20×38約50標準周波タイプ-25~702
8,0206,598
6,598
7,258(税込)
36日以内出荷
返品不可
07777692FL2R-7J6SD-L31個20×20×38約50標準周波タイプ-25~703
8,3906,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777708FL2R-7J6SD-L51個20×20×38約50標準周波タイプ-25~705
9,1607,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777717FL2R-7J6SD-L5F1個20×20×38約50異周波タイプ-25~705
9,1607,598
7,598
8,358(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777726FL2R-7J6SV-F1個20×20×38約50異周波タイプ-25~701
11,7009,998
9,998
10,998(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777735FL2R-7K6S-L31個20×20×38約50標準周波タイプ-25~703
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777744FL2R-7K6S-L3F1個20×20×38約50異周波タイプ-25~703
7,3205,998
5,998
6,598(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777753FL2R-7K6S-L51個20×20×38約50標準周波タイプ-25~705
8,0606,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777762FL2S-4J6HD-CN031個12×12×45約40標準周波タイプ-25~700.3
8,4406,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777778FL2S-4J6HD-L21個12×12×45約40標準周波タイプ-25~702
6,9305,598
5,598
6,158(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777787FL2S-4J6HD-L31個12×12×45約40標準周波タイプ-25~703
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777796FL2S-4J6HD-L51個12×12×45約40標準周波タイプ-25~705
8,0606,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777805FL2S-4J6HD-R51個12×12×45約40標準周波、耐震コードタイプ-25~705
8,8506,998
6,998
7,698(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777814FL2S-4J6SD-CN031個12×12×45約40標準周波タイプ-25~700.3
8,4406,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777832FL2S-4J6SD-L31個12×12×45約40標準周波タイプ-25~703
6,6505,698
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777848FL2S-4J6SD-L51個12×12×45約40標準周波タイプ-25~705
8,0606,598
6,598
7,258(税込)
61日以内出荷
返品不可
07777857FL2S-4K6H-L21個12×12×45約40標準周波タイプ-25~702
5,7504,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777866FL2S-4K6H-L31個12×12×45約40標準周波タイプ-25~703
5,5804,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777875FL2S-4K6H-L51個12×12×45約40標準周波タイプ-25~705
6,8805,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777884FL2S-4K6S-L21個12×12×45約40標準周波タイプ-25~702
5,7504,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777893FL2S-4K6S-L31個12×12×45約40標準周波タイプ-25~703
6,1405,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
07777902FL2S-4K6S-L51個12×12×45約40標準周波タイプ-25~705
6,2504,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19436847FL2R-12J6SV1個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~701
8,8107,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19436856FL2R-12K6H-CN031個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~700.3
8,8107,398
7,398
8,138(税込)
61日以内出荷
返品不可
19436865FL2R-12K6HV1個30×30×52.5約110標準周波タイプ-25~701
8,8107,998
7,998
8,798(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする