曜日別特売

内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)

内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) - Western Digital(ウエスタンデジタル)

NASを強化
高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。

インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883825WDS100T1R0C1TB34303000
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
82883834WDS200T1R0C2TB34002900
オープン
269,800
296,780(税込)
当日出荷
82883843WDS400T1R0C4TB34003100
オープン
539,800
593,780(税込)
当日出荷
82883816WDS500G1R0C500GB34302600
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
82883807WDS250G1R0C250GB31001600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする