伊藤忠リーテイルリンク
ノンアルコール除菌ウェットティッシュ業務用
大容量300枚バケツ入り、日本製ノンアルコールタイプの除菌ウェットシートです。
用途
手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。
効果
除菌
材質
不織布
シートサイズ(mm)
150×200
成分
ノンアルコール
注意
※用途以外には使用しないでください。
※お肌に異常を感じた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
※火気の近くでは使用・保管をしないでください。
※目や口など皮膚粘膜や傷口には使用しないでください。
※幼児の手の届く所、日の当たる所および高温になる場所には置かないでください。
※水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82883326
NJB-1
1個(300枚)
本体
バケツタイプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
82883335
NJB-2
1パック(300枚)
詰め替え用
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください