伊藤忠リーテイルリンク
携帯用除菌ポケットウェット アルコール 10枚入り2個パック
携帯用ウェットティッシュ。1人1個ポケットに常備しやすいサイズ。小さいサイズなので配布用でも使いやすい。
用途
持ち運び用。手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。
商品タイプ
携帯用
成分
精製水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、塩化セチルピリジニウム、アロエベラエキス
効果
除菌
材質
不織布(レーヨン、PET)
シートサイズ(mm)
140×200
タイプ
アルコール
内容量
1パック(2個×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82883369
JBI-005
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください