直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ

直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武) 直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武) 直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武) 直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ azbil(旧:山武)

直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)

特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄 定格電源電圧DC 12/24V共用 材質PBT 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 検出方式高周波発振形 接続方式端子ねじ 繰返し精度(mm)0.05以下 制御出力(開閉電流)4~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下(ただし結露のないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70 使用電圧範囲(V)DC10~30 応答周波数(Hz)800 漏れ電流(mA)1以下 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の15%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 センサ形状角型 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
動作距離(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19436734 FL2B-2K6 標準周波タイプ 2
7,250
5,998
6,598 (税込)
56日以内出荷

返品不可
41066155 FL2B-2J6 標準周波タイプ 2
6,130
5,998
6,598 (税込)
13日以内出荷

返品不可
41066173 FL2B-2J6-F 異周波タイプ 2
6,130
5,998
6,598 (税込)
92日以内出荷

返品不可
41062244 FL2B-4K6 標準周波タイプ 4.4
6,130
5,998
6,598 (税込)
28日以内出荷

返品不可
41062235 FL2B-4J6 標準周波タイプ 4.4
6,130
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
41066191 FL2B-4J6-F 異周波タイプ 4.4
6,130
5,998
6,598 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする