音羽電機工業
TV同軸ケーブル用SPD
用途
同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護
コネクタ
F型
インピーダンス(Ω)
75
許容電力(W)
50(最大)
電圧防護レベル(V)
650以下
耐インパルス電流(kA)
15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
定格電流(mA)
2000
最大連続使用電圧(V)
DC80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83273244
CS-FJJ75-T230HD
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください