用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間))耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp電圧防護レベル(V)2500以下動作開始電圧(V)900以上使用温度範囲(℃)-40~60保護等級【外郭】IP20適合電線(mm2)8~22最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)内容量1個