サージカウンタ(電源式)

サージカウンタ(電源式) - 音羽電機工業サージカウンタ(電源式) - 音羽電機工業
用途直撃雷用SPDの接地線にも使用可能、雷サージなどを検出するのサージ検出器適合電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPD などの接地線表示2桁LED(最大254回まで表示)データ保持停電時でも停電前の動作回数の記録を保持電源AC100V、200V共用(AC90V~240V)動作電流(A)10/50/100(付属のショートバーにより切替)(8/20μs)許容電流最大20kA(8/20μs)精度動作電流値の±20%以内極性正・負(動作/ただし判別しない)仕様【動作間隔】約1秒、【接点端子】カウント時500ms 定格負荷:AC125V 0.5A・DC30V 1A(a接点)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83273987SCA-20
50,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする