SANEI(旧:三栄水栓製作所)
Sパイプ
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。
接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途
排水のパイプとして
奥行(mm)
102
本体幅(mm)
600
本体高さ(mm)
32
適合排水管径(Φmm)
32
色
アイボリー
内容量
1本
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。漏水で家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83489964
PH781-66-32
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください