曜日別特売

スマートヘッダー

スマートヘッダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。

用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490025B3111A-R2-13
10,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする