曜日別特売

スマートヘッダー

スマートヘッダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。
JIS規格商品。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。
ハンドルはノンリフトタイプ。
ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。

用途止水栓として奥行(mm)73本体幅(mm)42.5本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)JIS規格あり操作方式ハンドル式内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490034B3112A-R-13-B
10,200
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする