ワイヤレススイッチセット

ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤレススイッチセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

手元や足元でのワンタッチ操作で、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。
キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。
リモコンは薄型でスタイリッシュなデザインに仕上げました。リモコンの操作感にもこだわり、絶妙な押しこみ感とストロークで快適な操作を実現しました。
コントローラーの作動電力はアルカリ乾電池(単1×4本・別売)です。リモコンの作動電力はボタン電池(CR2032)です。
電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ネジ)を搭載しました。

用途ワイヤレスで吐水・止水をするスイッチ、一般住宅用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×44×17(リモコン)ケーブル長(m)1(本体・ダミーボックス間)コード長さ(m)1.5(アンテナ)、1(中継ハーネス)最高使用圧力(MPa)0.05(流動時/水圧)、0.75(静止時/水圧)最高使用温度(℃)60取付ねじG1/2電源(V)AC100(50/60Hz)使用水水道水品番MEY500-10S(リモコン)内容量1台
注意
※ACアダプターは別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490043EK802-5X
85,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする