曜日別特売

分岐止水栓本体

分岐止水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。
2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。
エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。

用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490059V2221LA-X3-13
8,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする