曜日別特売

シングルスプレー混合栓

シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。

用途洗面用の水栓として奥行(mm)195本体幅(mm)46本体高さ(mm)158取付穴径(Φmm)35~38対辺(mm)38(取付ロックナット)パイプ長(mm)160(吐水)ホース長さ(m)1取付厚(mm)5~30取付ねじG1/2適合場所洗面所内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490077K37531EJK
55,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする