ツーバルブワンホール混合栓

ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブワンホール混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式

用途キッチン用の水栓として奥行(mm)163本体幅(mm)169本体高さ(mm)212対辺(mm)36(取付ロックナット)パイプ長(mm)153(吐水)パイプ径(Φmm)19厚さ(mm)最小5~最大23取付ねじG1/2適合場所キッチン内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490086K811-W33~35
27,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
83490095K811-W-2324~26
27,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする