ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)電源供給方式バスパワーデータ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)電源バスパワー/USB PD3.0給電本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)質量(g)約53動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書/保証書内容量1個