曜日別特売

法人向け 無線VPNルーター

法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)法人向け 無線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)
4/1より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

拠点への設置に最適なVPNルーター、Wi-Fi 6(11ax)対応でWi-Fi環境の構築も可能、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供

最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1200(IEEE802.11ax)、866(IEEE802.11ac)、300(IEEE802.11n)、54(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、11(IEEE802.11b)準拠規格無線:IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b 有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、伝送方法:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数範囲【チャンネル】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)USBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×47(突起部除く、足高部含まず)質量(g)989動作環境温度 0~45℃ 湿度 10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書電源(V)AC100(50/60Hz)仕様マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83990139VR-U300W
オープン
34,980
値下げ
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする