背中用保冷剤(200g)

背中用保冷剤(200g) - ブレイン背中用保冷剤(200g) - ブレイン背中用保冷剤(200g) - ブレイン
(1件のレビュー)

超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。

用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)110×160質量(g)200材質水、高分子樹脂対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)内容量1個
注意
※冷凍庫で凍らせて使います。-20℃以下の冷凍庫で冷却して下さい。家庭用冷凍庫の場合は「強」設定にして下さい。
※表面温度-15℃になっています。濡れた素手で触れると離れなく凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意下さい。
※異常を感じたら使用を中止して下さい。
※お子様の手の届く所に置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091465BR-544
250219
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84091465
2023-07-12
用途: 建設工事現場
建設業・工事業

凍らせて、従業員にベストに入れさせてのですが、殆ど、割けてなかの液剤がでて、ベトベトになり、一度しか使えなかったです
残念でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする