プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P

プランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P - シームプランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P - シームプランツハンガーミニ 支柱付(緑)12P - シーム

広がりやすい花や観葉植物を美しくまとめて支える。
植物の種類や生長に合わせて、支える位置を自由に調整できます。
連結することでより広い範囲を支えられます。
プランツハンガーミニ本体と支柱がセットになっているのですぐに使用することができます。
本体と支柱の組み合わせで様々なレイアウトが可能です。

材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(支柱)耐候性ポリプロピレン寸法(mm)143×8(保持部)支柱寸法(径×長さL)(mm)8×250内容量1袋(12セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84186954PMS-G12
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする