カウブランド 青箱

カウブランド 青箱 - 牛乳石鹸共進社
(1件のレビュー)

ミルク成分配合、さっぱりとした洗い上がりです。ふんわり香るさわやかなジャスミン調の花の香り。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×57×29内容量(g)85成分石ケン素地/香料/乳脂(牛乳)/水/ステアリン酸/酸化チタン/EDTA-4Naシリーズカウブランドアズワン品番64-9105-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84191723-
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84191723
2025-06-23
用途: 現場の手洗い

今回、青箱と赤箱の比較をするのにどちらも購入。どちらも洗った後はサッパリします。違いは、洗った後の香りと、しっとり感。青箱は香りが赤箱より抑えられており、ややしっとりする感じ。赤箱は香りが強めの昭和な感じ、しっとり感はあまり無い感じ。今後リピートするならば、夏は赤箱、冬は青箱でしょうか。余談ですが、耳の全体を石鹸で洗ったほうが、油脂が取れてますので試してみてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする