曜日別特売

ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ)

ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(6枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84841524YN84-SWディペスコホワイト柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841558YN84-SFフィオリートベージュ柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841576YN84-SXホワイトオニキス柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841594YN84-SGグレイッシュセルべ柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841619YN84-SAカルカッタホワイト柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841637YN84-SCチェッポグレー柄
48,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする