曜日別特売

ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)

ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) - DAIKEN(旧:大建工業)

美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(6枚)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84841786YN83-SWディペスコホワイト柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841804YN83-SFフィオリートベージュ柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841829YN83-SXホワイトオニキス柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841847YN83-SGグレイッシュセルべ柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841856YN83-SAカルカッタホワイト柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841865YN83-SCチェッポグレー柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841874YN83-SKグリジオコスタ柄
48,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする