曜日別特売

ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ)

ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ40 トレンドウッド柄(147幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)

トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。

厚さ(mm)14.5幅(mm)147長さ(mm)905基材裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応防音性能LL-40/△LL(I)-5等級ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(24枚)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84842145YB12740-PXアイボリーホワイト
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842154YB12740-PEペールグレー
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842163YB12740-PPコットンベージュ
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842179YB12740-PLライトベージュ
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842188YB12740-PNライトシナモン
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842197YB12740-PTラスティックブラウン
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842206YB12740-PCチャコールブラウン
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842215YB12740-PFキャメルブラウン
75,300
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする